FM Expert 100/ W.

Cod articol: 1.321-004.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.321-004.0
EAN / GTIN 4054278817972
Număr producător 1.321-004.0
L-Număr L00950 235651
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

FM Expert 100/ W este un cărucior de curățare deschis și mare pentru o utilizare eficientă în sarcini de curățare cuprinzătoare. Are un sistem variabil cu cupă dublă, cu o presă universală. Dacă cupele și presa mop sunt îndepărtate, o mașină poate fi integrată în schimb. Modulul de eliminare este reglabil în înălțime și este potrivit pentru saci de deșeuri de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățare pot fi depozitate în găleți de 4 6 litri, care pot fi separate în diferite zone. În plus, un sertar de 16 litri care poate fi încuiat individual și poate fi scos oferă suficient spațiu de depozitare pentru transportul altor echipamente. Conexiunile flexibile furnizate permit integrarea compactă a sistemelor de mop, a cleștilor și a altor echipamente. Un cârlig este utilizat pentru a atașa un semn de avertizare sau WVP 10 Adv. TOOLFLEX și cârligele pot fi atașate variabil la exteriorul FlexoMate.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 1518 x 653 x 1020 mm
  • Dimensiuni, ambalate: 1134 x 584 x 438 mm
  • Greutate fără accesorii: 28,5 kg
  • Program: STANDARD
  • Unitate de
    ambalare: 1 bucăți
  • Greutate pachet: 34 kg

Conţinut:

Eliminarea deșeurilor

Descărcări și documente

Produse potrivite