Descriere:
Datorită noii curățări complet automate a filtrului, aspiratorul nostru umed/uscat 50/1 Tact te M creează cantități neegalate de praf fin, cu o eficiență garantată de filtrare de 99,9%. Cu componentele electronice controlate de senzori, dispozitivul asigură întotdeauna curățarea optimă a filtrului și, astfel, o putere de aspirare constant ridicată. În combinație cu recipientul mare și robust de 50 litri, cu role de direcție metalice și bară de împingere reglabilă, dispozitivul poate gestiona cantități foarte mari de praf fin periculos din clasa de praf M, precum și murdărie grosieră și lichide. NT 50/1 Tact te M este echipat cu o priză pentru aparat cu pornire automată și un sistem complet antistatic, inclusiv accesorii conductoare. Prin urmare, este deosebit de potrivit pentru extragerea directă a uneltelor electrice care produc mult praf fin. Praful care a fost deja depus pe podea sau pe mașini este colectat în siguranță cu setul de accesorii complet nou dezvoltat, constând dintr-un Furtun de aspirare de 4 metri, țevi de aspirare din oțel inoxidabil și duza lată pentru podea. Toate accesoriile sunt depozitate în siguranță pe dispozitiv datorită soluțiilor sofisticate de depozitare.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 640 x 370 x 1045 mm
- Consum de energie: Max. 1380 W
- Conținutul containerului: 50 l
- Greutate inclusiv ambalaj: 24,6 kg
- Greutate fără accesorii: 19 kg
- Lungimea cablului de alimentare din cauciuc: 7,5 m
- Volum de aer: 74 l/s.
- Nivelul presiunii acustice: 69 dB(A)
- Diametru nominal standard: DN 35
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 273 / 27,3 mbar / kPa
Avantaj:
Caracteristică cheie:- Filtrarea aerului de răcire
- Sistem antistatic complet, inclusiv accesorii conductoare de
curățare complet automată a filtrului:- Electronice controlate de senzori pentru o eficiență optimă de curățare a filtrului și, prin urmare, cea mai mare putere de aspirare.
Eficiență de filtrare testată de 99,9%:- Îndepărtarea aproape completă a prafului fin asigură locuri de muncă curate și sigure.
Sistem antistatic complet cu accesorii conductoare:- Protecție eficientă împotriva șocurilor electrice cauzate de încărcarea antistatică.
Priză pentru aparat cu pornire/oprire automată:- Versiunile TE sunt echipate standard cu o priză de alimentare, pornire/oprire automată și pregătire antistatică.
- Sistem antistatic complet, inclusiv accesorii conductoare
- Priză pentru aparat cu pornire automată pentru scule electrice
Conţinut:
Sistem antistatic; clasa de praf: M; materialul containerului: Plastic; protecție împotriva șocurilor; clasă de protecție: I; rolă de îndesat; pornire/oprire automată pentru scule electrice; curățare filtru: Tact de curățare automată a filtrului
Livrare:
Furtun de aspirație 4 m / cu cot (EL); duză pentru spații înguste; țevi de aspirație 2 buc./ 0,5 m / 35 mm / oțel inoxidabil; manșon de conectare pentru e-unelte; sac de filtrare; furtun de golire; duză pentru podea umedă / uscată 360 mm; filtru pliat plat PES; bară de împingere