Aspirator uscat/umed NT 30/1 Ap Te H *EU

Cod articol: 1.148-253.0
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
Cod articol 1.148-253.0
EAN / GTIN 4066529078032
Număr producător 1.148-253.0
L-Număr L00950 248562
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul de siguranță NT 30/1 Ap Te H de la Kärcher impresionează prin filtrul său plisat plat HEPA-H 13 fabricat din material din fibră de sticlă. Acesta permite extragerea pulberilor extrem de periculoase și cancerigene din clasa de praf H, cum ar fi azbestul, plumbul și mucegaiul, care apar în ateliere și mai ales pe șantiere în timpul lucrărilor de renovare. Aspiratorul garantează o eficiență de filtrare de 99,995 % și îndepărtează cu ușurință praful fin cu ajutorul turbinei sale puternice. Datorită prizei integrate pentru aparat cu pornire automată și a sistemului antistatic (cu accesorii conductoare), este ideal pentru aspirarea directă a sculelor electrice generatoare de praf. Aspiratorul poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații datorită puterii sale ridicate de aspirare: lucrări de șlefuire și renovare, lucrări de asamblare sau instalare, îndepărtarea lichidelor sau aspirarea mașinilor și sistemelor. Deoarece aspiratorul este echipat cu un cablu de alimentare robust din cauciuc, acesta este ideal pentru utilizarea pe șantierele de construcții și renovări de cochilii.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 525 x 370 x 560 mm
  • Capacitate de aspirare: max. 1380 W
  • Capacitatea recipientului: 30 l
  • Material recipient: material sintetic
  • Comandați unitatea: PCE
  • Carcasă filtru detașabilă: Filtru plat plisat: Curățare mai rapidă și mai ușoară.
  • Carcasă filtru detașabilă: Curățare regulată: Durată de viață extinsă a filtrului.
  • Carcasă filtru detașabilă: Previne introducerea incorectă a filtrului plat plisat.
  • Culoare: antracit
  • Curățarea filtrului: Curățarea semi-automată a filtrului Ap
  • Filtru plisat plat HEPA-13 fabricat din material din fibră de sticlă: Îndepărtează praful periculos, murdăria grosieră și lichidele.
  • Filtru plisat plat HEPA-13 fabricat din material din fibră de sticlă: Filtrul este testat în conformitate cu EN 60335-2-69 și EN 1822.
  • Filtru plisat plat HEPA-13 fabricat din material din fibră de sticlă: Prafuri din clasa de praf H: Utilizați setul de filtre de siguranță.
  • Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare: Fixarea sigură a cablului de alimentare și a furtunului în timpul transportului.
  • Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare: Pentru furtunuri de aspirație de diferite lungimi și diametre.
  • Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare: Economisește timp și prelungește durata de viață a cablului de alimentare.
  • Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire: Unealta electrică este ușor de conectat la aspirator.
  • Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire: Funcționare comodă prin intermediul comutatorului automat de pornire/oprire.
  • Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire: Economisire de energie: Oprirea automată a aspiratorului.
  • Curățare semiautomată a filtrului: Eficiență optimă de curățare a filtrului la apăsarea unui buton.
  • Curățare semiautomată a filtrului: Permite performanțe constant ridicate ale filtrului și ale aspirației.
  • Curățare semiautomată a filtrului: Duce la economisirea timpului și la prelungirea duratei de viață a filtrului.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Depozitare captivă pentru transport.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Economisește timp: Accesoriile sunt rapid la îndemână.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Economisește spațiu: Nu este necesar spațiu suplimentar de depozitare.
  • Sistem antistatic complet cu accesorii conductive: Creșterea siguranței utilizatorului.
  • Sistem antistatic complet cu accesorii conductive: Disiparea sarcinii electrostatice.
  • Sistem antistatic complet cu accesorii conductive: Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
  • Lungimea cablului de cauciuc: 7,5 m
  • Volumul de aer: 74 l/s
  • Nivel de presiune sonoră: 70 dB(A)
  • Clasă de protecție: I
  • Aspirator de siguranță clasa de praf H: Eficiență de filtrare de 99,995 %.
  • Aspirator de siguranță clasa de praf H: Monitorizare electronică a debitului volumic.
  • Aspirator de siguranță clasa de praf H: Asigură locuri de muncă curate și sigure.
  • Lățime nominală standard: DN 35
  • Clasa de praf: H
  • Tip de alimentare: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vid: 273 / 27,3 mbar / kPa
  • Aprobat pentru îndepărtarea azbestului: Aspirator de siguranță pentru clasa de praf H.
  • Aprobat pentru îndepărtarea azbestului: A trecut cu succes testul suplimentar privind azbestul.
  • Aprobat pentru îndepărtarea azbestului: Testat în conformitate cu TRGS 519 pentru Germania.

Avantaj:

  • Aspirator de siguranță clasa de praf H
  • Aprobat pentru îndepărtarea azbestului
  • Sistem antistatic complet cu accesorii conductive
  • Filtru plisat plat HEPA-13 fabricat din material din fibră de sticlă
  • Curățare semiautomată a filtrului
  • Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire
  • Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare
  • Carcasă filtru detașabilă
  • Depozit integrat pentru accesorii

Aplicaţie:

  • Aspirator de siguranță din clasa de praf H pentru îndepărtarea în siguranță a prafului periculos și cancerigen
  • Pentru aspirarea uneltelor electrice mai mici
  • Pentru aspirarea prafului fin și a murdăriei grosiere
  • Pentru aspirarea lichidelor și a murdăriei umede
  • Pentru lucrări de asamblare și instalare
  • Pentru aspirarea mașinilor și sistemelor
  • Pentru utilizarea pe șantierele de construcții și în ateliere
  • Pentru extragerea azbestului, plumbului, mucegaiului, bacteriilor etc.
  • Pentru aplicații în industria construcțiilor, asistență medicală, laboratoare sau industrie

Livrare:

Filtru plisat plat HEPA-13 (H13)