Extractor de pulverizare fără fir Puzzi 9/1 BP

Cod articol: 1.101-700.0
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
Cod articol 1.101-700.0
EAN / GTIN 4054278680750
Număr producător 1.101-700.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Unic la nivel mondial, robust și flexibil fără fir: Mașina noastră de spălat fără fir Puzzi 9/1 BP. Fiind singurul dispozitiv profesional de extracție prin pulverizare alimentat de baterii de pe piață, acest puzzle impresionează cu performanțe remarcabile și libertate maximă de mișcare atunci când curățați tapițeria și suprafețele textile, de exemplu în industria hotelieră și a restaurantelor, interiorul automobilelor sau curățarea clădirilor. Acest puzzle este extrem de silențios, astfel încât poate fi folosit și în traficul public, iar datorită mânerului ergonomic de transport poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână. Pentru rezultate optime în curățarea profundă, soluția de curățare este pulverizată adânc în fibrele textile sub presiune și aspirată înapoi împreună cu murdăria dizolvată. Următoarele articole sunt incluse ca standard: Duză cu pernă extra-scurtă, Furtun de aspirare prin pulverizare, recipiente 2 în 1 pentru apă proaspătă și murdară, depozitare integrată a accesoriilor și multe altele. Vă rugăm să rețineți atunci când comandați că bateria puternică Kärcher de 36 V Power+ și încărcătorul rapid asociat trebuie comandate separat pentru această versiune de dispozitiv.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 540 x 332 x 460 mm
  • Timp de încărcare a bateriei cu încărcător rapid 80% / 100%: 58 / 81 min
  • Platforma bateriei: Platformă pentru baterie de 36V
  • Numărul de baterii necesare: 1 bucăți
  • Putere de înregistrare: 575 W
  • Performanța zonei: 12 – 18 m²/h.
  • Greutate inclusiv ambalaj: 11,2 kg
  • Greutate fără accesorii: 7,6 kg
  • Curent de încărcare: 6A
  • Durată de funcționare per încărcare a bateriei: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min
  • Putere pompă: 4 W
  • Putere turbină: 550 W
  • Volum de aer: 57 l/s.
  • Accesorii cu diametru nominal: DN 32
  • Conexiune la rețeaua încărcătorului: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Nivelul presiunii acustice: 70 dB(A)
  • Presiune de stropire: 0,16 – 0,22 MPa
  • Cantitate de pulverizare: 0,5 l/min
  • Rezervor de apă proaspătă/murdară: 9 / 7 l.
  • Vid: 15 kPa

Avantaj:

Baterie puternica Kärcher de 36 V Power+:
  • Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: Durata de funcționare rămasă, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei
Depozitare integrată a accesoriilor:
  • Toate accesoriile pot fi depozitate convenabil pe dispozitiv și, prin urmare, sunt întotdeauna la îndemână
Mâner ergonomic de transport:
  • Suport integrat pentru tubul de aspirație în mânerul de transport pentru transport sigur și convenabil
  • Compatibil cu toate dispozitivele platformei de baterii Kärcher de 36 V Power+
Greutate mică:
  • Transport fără efort, chiar și cu o singură mână pe tocuri și scări
Zgomot de lucru redus:
  • Permite curățarea chiar și în zonele sensibile la zgomot și pe timp de noapte
sistem 2 în 1 comfort cu furtun integrat de aspirație prin pulverizare:
  • Extragerea completă a soluției de curățare și a murdăriei lipite
Recipient detașabil, inteligent 2-în-1:
  • QuickStart Illustration Puzzi 9/1 BP pentru o mai mare siguranță a utilizatorului
Cap de aspirare ergonomic și foarte scurt:
  • Optim pentru zone foarte înguste de aplicare (de exemplu, interiorul vehiculului)
Design durabil și robust al dispozitivului:
  • Două butoane mari pentru o operare convenabilă cu mâna sau piciorul
  • Soluția de curățare este pulverizată adânc în fibre cu presiune
  • Compartiment de depozitare convenabil, integrat pentru lamelele agenților de curățare
  • Golire confortabilă și ușoară a apei murdare.
  • Umplerea rapidă și ușoară a rezervorului de apă proaspătă
  • Durata lungă de viață asigură o eficiență ridicată a costurilor
  • Permite intervale de lucru lungi, fără oboseală
  • Depozitare sigură chiar și în timpul transportului
Caracteristică principală:
  • Datorită bateriilor reîncărcabile puternice, interval nelimitat de acțiune
  • Dispozitiv entry-level extrem de silențios
  • Pompă cu diafragmă robustă și insensibilă
  • Cap de aspirare ergonomic și foarte scurt
  • Dispozitiv ușor de intrare
  • Dispozitiv echilibrat convenabil
  • Extrem de robust, ușor de utilizat!
  • Transport confortabil, cu o singură mână
  • Libertate de mișcare wireless
  • Aderență plăcută și senzație
  • Crește confortul utilizatorului
  • Design ergonomic
  • Uscare rapidă.

Conţinut:

Depozitare integrată a accesoriilor; blocare pentru transport a furtunului

Livrare:

Compartiment de depozitare pentru lamelele RM; bateria și încărcătorul nu sunt incluse; recipient detașabil 2-în-1 pentru apă proaspătă/murdară; furtun de pulverizare/aspirație 2,5 m; agent de curățare RM 760 file / 2 file; filtru de protecție a motorului; filtru de apă proaspătă

Descărcări și documente

Produse potrivite