Descriere:
SG 4/4 este un aparat de curățat cu abur compact și robust, care impresionează prin performanțe excelente de curățare și dezinfectare certificată* datorită presiunii aburului de 4 bari. Reglarea fără trepte a volumului aburului și funcția VapoHydro pentru reglarea fără trepte a saturației aburului permit o adaptare perfectă a aparatului la sarcina de curățare respectivă. Sistemul cu 2 rezervoare cu încălzire rapidă poate fi umplut permanent și permite astfel o muncă îndelungată și neîntreruptă. Dispozitivul are un afișaj integrat de temperatură, funcționează complet fără aditivi chimici și este universal aplicabil. Pachetul extins de echipamente include 2 duze de podea (pentru curățare abrazivă și igienică), un compartiment integrat de depozitare a accesoriilor, un cârlig de cablu integrat și un suport pentru țevi pentru depozitare economică. (* în conformitate cu EN 16615, podea din PVC, dispozitiv: SG 4/4 (cap de aspirare pentru podea cu lamele, 30 cm/s, presiune max. A aburului, VapoHydro min.), bacterii de testare: Enterococcus hirae ATCC 10541, virus de testare: MVA, murine norovirus, adenovirus.)
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 475 x 320 x 275 mm
- Presiune abur: Max. 4 bar
- Frecvență: 50 – 60 Hz
- Greutate inclusiv ambalaj: 11,2 kg
- Greutate fără accesorii: 8 kg
- Putere de încălzire: 2300 W
- Lungimea cablului: 7,5 m
- Temperatura cazanului: Max. 145 °C.
- Prindere: 220 – 240 V
- Capacitate rezervor: 4 l
Avantaj:
VapoHydro:- În plus față de presiunea aburului, saturația aburului complet până la apă fierbinte poate fi reglată continuu
Sistem cu 2 rezervoare:- Deoarece doar o parte din volumul total este încălzit la un moment dat, se creează un model constant de abur în cel mai scurt timp
- Datorită VapoHydro, puterea aburului poate fi reglată continuu la sarcina de curățare respectivă
- Rezervorul de apă dulce poate fi umplut permanent, deoarece cazanul și rezervorul sunt separate unul de celălalt.
- Cu un volum total de peste 4 de litri, SG 4/4 poate fi utilizat pentru o perioadă foarte lungă de timp fără reumplere
- Cu jetul de apă fierbinte, murdăria încăpățânată poate fi inițial dizolvată eficient
Dezinfecție fără chimie:- Cea mai mare siguranță, deoarece apariția germenilor multirezistenți este prevenită.
Compartiment de depozitare pentru accesorii:- Compartimentul de depozitare încorporat vă permite să depozitați diverse accesorii
- Economisirea resurselor și fără reziduuri, deoarece este curățat numai cu apă
- Piesele mici, în special, sunt întotdeauna depozitate în siguranță și nu se pierd
Dezinfectare certificată și foarte eficientă:- Dezinfectarea suprafețelor în conformitate cu EN 16615, dovedită de un laborator extern.
- Germeni de testare: Enterococcus hirae, MVA, norovirus murine, adenovirus
- Chiar și țevile pot fi depozitate în partea din spate a aparatului
- Spectrul de acțiune bactericid și virucid limitat PLUS
- Curățare prietenoasă cu suprafața fără substanțe chimice
Caracteristică principală:- Dezinfectare certificată
- Pompa de umplere a cazanului
- Timp de încălzire redus
Aplicaţie:
- Versatil în locuri cu cerințe igienice ridicate
Conţinut:
Pâlnie de alimentare pentru sistemul cu 2 rezervoare
Livrare:
Țevi de abur 2 ×; perie rotundă mică (neagră); duză de podea 1x cu aripioare, 1x cu peri; duză de tapițerie cu perie; duză de mână; duză de putere; duză cu jet punctual; furtun de aspirație cu mâner