Descriere:
Cea de-a 90-a aniversare Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition în negru este primul aspirator vertical cu acumulator pentru curățarea profesională a tuturor covoarelor și suprafețelor dure. Datorită detectării automate a podelei, acesta se adaptează perfect la acoperirea podelei. Peria puternică curăță în profunzime fibrele pardoselilor textile și le îndreaptă vizibil. Datorită înălțimii sale deosebit de reduse, aspiratorul cu perie fără fir curăță fără efort și sub paturi și mese. Un alt plus: funcția de autocurățare rapidă și igienică. Părul ridicat de rola cu perie este tăiat cu ajutorul pedalei, iar reziduurile sunt apoi aspirate automat. Aspiratorul cu perie fără fir este conceput pentru a fi foarte ușor de utilizat și are un mâner inovator: Comutator pornit/oprit, mod eco!efficiency și afișaj LED cu indicarea duratei de viață rămase a bateriei. Vă rugăm să rețineți: Cu această versiune, acumulatorul Kärcher Battery Power+ și încărcătorul corespunzător trebuie achiziționate separat. Un filtru HEPA 14 foarte eficient este disponibil opțional. Ce este special la ediția aniversară: Un total de 11 saci filtru din fleece sunt incluși în pachetul de livrare pentru aniversare.
Caracteristică:
- Platformă de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V: Compatibilă cu toate bateriile Kärcher Battery Power+ de 36 V și bateriile Battery Power.
- Platformă de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V: Schimbare rapidă și în funcție de necesități a bateriei către alte dispozitive.
- Dimensiuni (L × l × H): 260 x 310 x 1150 mm
- Timp de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80 % / 100 %: 44 / 68 min
- Platformă baterie: Platformă pentru baterie de 36 V
- Lățime de lucru: 25,2 cm
- Detectarea automată a podelei: Reglarea automată a performanței de curățare la suprafața respectivă.
- Detectarea automată a podelei: Rezultate excelente de curățare pe textile și suprafețe dure.
- Capacitatea recipientului: 3 l
- Comandați unitatea: PCE
- Funcție de autocurățare a rolei cu perie prin intermediul comutatorului cu pedală: Părul preluat de perie este tăiat și aspirat.
- Funcție de autocurățare a rolei cu perie prin intermediul comutatorului cu pedală: Curățare rapidă și eficientă a rolei periei fără a o îndepărta.
- Funcție de autocurățare a rolei cu perie prin intermediul comutatorului cu pedală: Curățarea fără contact și, prin urmare, deosebit de igienică a rolei periei.
- Culoarea: antracit
- Design compact cu o înălțime foarte mică sub bordură: Aspiratorul cu perie flexibilă poate fi nivelat pe podea.
- Design compact cu o înălțime foarte mică sub bordură: Permite aspirarea fără efort sub paturi și alte mobilier.
- Timp de funcționare per încărcare a bateriei: Modul eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Modul de alimentare: max. 32 (6,0 Ah) / modul eco!efficiency: max. 67 (7,5 Ah) / Modul de alimentare: max. 47 (7,5 Ah) min
- Putere per încărcare a bateriei: 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) m²
- Volumul de aer: 34 l/s
- Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED: Cu comutator de pornire/oprire poziționat ergonomic.
- Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED: Cu modul eco!efficiency: prelungește durata de viață a bateriei, reduce zgomotul de funcționare.
- Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED: Afișaj LED cu indicație practică a duratei de viață rămase a bateriei.
- Putere nominală: 420 W
- Conexiune la rețea Încărcător: 100 240 / 50 60 V / Hz
- Nivel de presiune sonoră: 64 dB(A)
- Vid: 187 / 18,7 mbar / kPa
Avantaj:
- Detectarea automată a podelei
- Funcție de autocurățare a rolei cu perie prin intermediul comutatorului cu pedală
- Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED
- Design compact cu o înălțime foarte mică sub bordură
- Platformă de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V
Aplicaţie:
- Recomandat în special pentru utilizarea în curățarea comercială și în industria hotelieră
- Pentru curățarea completă a tuturor suprafețelor, de la pardoseli dure la covoare
Livrare:
Furtun de aspirare cu expansiune