Ham de siguranţă IGNITE ION, Tip: M/XXL

Cod articol: 098104 M/XXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune producător M / XXL
Circumferinţa şoldurilor 800 - 1100 mm
Greutate 1,2 kg
Tip produs Centură de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Număr producător G-1130-M/XXL
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

Serie nouă de curele Ignite cu detalii rafinate, precum bureţi pentru umăr şi picioare, închizători Oktalock de calitate superioară pentru solicitarea uniformă a ambelor părţi. Înfăşurarea chingii pentru muncă fără perturbaţii, precum şi un indicator de prăbuşire. Greutate max. admisă: 140 Kg.
Ignite Ion. Curea Allround uşor de utilizat care nu are nevoie de alte explicaţii cu ajustare foarte bună. Două puncte de cuplare din material textil portocaliu, precum şi un ochet dorsal din aluminiu. Strângerea şi reglarea curelei se fac uşor.

Aplicaţie:

Lucrări de faţadă, construcţii de schele, construcţii de oţel, platforme de lucru cu ridicare, asigurare permanentă împotriva căderii.

Standard:

EN 361