Mască automată de sudură optrel® panoramaxx

Cod articol: 097947 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie optrel® panoramaxx
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Timp de comutare de la luminos la întunecat 0,1 ms
Timp de comutare de la întunecat la luminos 100 ms - 2.000 ms
Clasificare conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tip produs Mască pentru sudură

Identificare și clasificare

Cod articol 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Număr producător 1010.000

Descriere

Execuţie:

Mască de protecţie complet automată pentru sudură cu câmp vizual panoramic, de 6 ori mai mare decât în cazul măştilor de sudură standard. Datorită decupării pentru nas din caseta de protecţie antireflexie, filtrul poate fi purtat mai aproape de ochi. Astfel câmpul vizual este mărit considerabil. Confort maxim la vedere datorită filtrului inovator UV/IR cu mare autenticitate a culorilor.
  • Trepte întunecate de protecţie: 5 –12 (operare automată) şi 7 – 12 (operare manuală)
  • Treaptă luminoasă: 2,5.
  • Cu acumulatoare reîncărcabile.
  • Câmpul vizual al filtrului de sudură: 60 × 125 mm.

Aplicaţie:

Sudură şi tăiere cu electrozi MIG / MAG, WIG, plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Livrare:

1 panou ataşabil exterior, 1 sac de păstrare.