• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ 100 V

Cod articol: 097910 GRAPHIC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™Speedglas™ 100
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Alimentare cu energie Cu baterii
Timp de comutare de la luminos la întunecat 0,1 ms
Timp de comutare de la întunecat la luminos 40 ms - 250 ms
Clasificare conform EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Tip produs Mască pentru sudură

Identificare și clasificare

Cod articol 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Număr producător 7100166735
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Mască automată de sudură cu toate funcţiile importante de bază. Pentru o protecţie de încredere la un raport excelent preţ-performanţă. Cu bandă confortabilă pentru cap şi sistem cu clichet cu funcţionare uşoară pentru reglarea precisă a formei. Stabilirea individuală a decalării iluminării prin funcţia Delay. Rezistenţă mărită la şocuri conform EN 175:B. Compatibilă cu alte EPP, cum ar fi măştile de protecţie respiratorie. Ecran ataşabil înlocuibil. Trepte întunecate de protecţie: 8 - 12. Treaptă luminoasă: 3. Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.500 ore). Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 44 × 93 mm.

Aplicaţie:

Sudură MIG / MAG, TIG cu electrozi la amperaj ridicat

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT