Cască de protecţie EVOLite®, Culoarea: WHITE

Cod articol: 097862 WHITE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale; Capacitate de protecţie până la -30 °C
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale; Capacitate de protecţie până la -30 °C
Culoarea alb
Referinţă 53 cm - 64 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 341 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Număr producător AJB170-D00-100
Producător/responsabil JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie extrem de uşoară (341 g) EVOLite® cu suport transparent pentru card de identitate. Cureaua joasă pentru ceafă permite o aşezare foarte bună a căştii. Sistemul de curele în 6 puncte poate fi reglat în profunzime şi asigură o precizie maximă de fixare. Ventilaţie laterală şi posterioară pentru o mişcare optimă a aerului în interiorul căştii, reducând temperatura căştii cu 2-3 de grade în medie. Cu bandă antitranspiraţie Chamlon™ din bumbac, confortabilă şi funcţională. Lungime medie a cadrului căştii. Cu o suprafaţă mare de imprimare pentru logo şi marcaje, precum şi elemente reflectorizante pentru o vizibilitate îmbunătăţită (EN 12899-1, clasa RA2).
  • Chingă în 6 puncte
  • Cu cheie rotativă
  • Sistem de ventilaţie integrat

Standard:

DIN EN 397

Descărcări și documente

Produse potrivite