Cască de protecţie EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Culoarea: WHITE

Cod articol: 097861 WHITE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Izolaţie electrică; Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
  • Acoperire optică: Cu rezistenţă la zgârieturi; rezistenţi la zgârieturi
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Izolaţie electrică; Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
Acoperire optică Cu rezistenţă la zgârieturi; rezistenţi la zgârieturi
Material pentru lentile Policarbonat
Marcarea lentilelor 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Culoarea alb
Referinţă 53 cm - 64 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 580 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Număr producător AMF270-405-F00
Producător/responsabil JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descriere

Execuţie:

Casca de protecţie oferă o combinaţie între tehnologia căştii cu supraochelari EVO® Vista® şi sistemul de curea pentru bărbie Dualswitch™. Forţa de eliberare a curelei pentru bărbie a fost concepută atât în conformitate cu EN397, cât şi cu EN12492. Datorită multiplelor straturi de acoperire, supraochelarii integraţi asigură atât protecţie împotriva radiaţiilor UV, rezistenţă la zgâriere, cât şi lipsa aburirii. Datorită braţelor rabatabile reglabile, supraochelarii pot fi introduşi şi scoşi din cască cu uşurinţă ori de câte ori este necesar. Datorită calotei interioare compacte din EPP (polipropilenă expandată), casca de protecţie asigură o protecţie laterală la impact conform EN12492, precum şi o aerisire optimă. În acelaşi timp, datorită aprobării EN50365 de care dispune, casca poate fi utilizată şi la lucrările electrice.
  • Chingă în 6 puncte.
  • Suport slot Euro de 30 mm.
  • Bandă pentru transpiraţie din bumbac cu strat de PU.
  • Cu cheie rotativă.
  • Elemente reflectorizante pentru o vizibilitate sporită.

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, montaj, inginerie civilă, lucrări electrice.

Standard:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170