Şapcă de protecţie suportul pentru card HardCap Aerolite®, marin, Tip: MICRO

Cod articol.: 097842 MICRO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marin
Lungimea vizierei 25 mm
Referinţă 53 cm - 63 cm
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Identificare și clasificare

Cod articol 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Număr producător AAG003-402-100
Producător/responsabil JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descriere

Execuţie:

Şapca HardCap Aerolite® cu design de baseball este dintr-un material uşor (polipropilenă expandată) cu o calotă robustă din HDPE. Şapca impermeabilă are pe laterale plase de aerisire, care oferă o capacitate foarte bună de aerisire. În plus, există benzi reflectorizante laterale, care asigură o vizibilitate suplimentară. Banda pentru transpiraţie integrată în şapcă oferă un confort suplimentar. Atât banda pentru transpiraţie cât şi materialul de bază sunt acoperite cu Polygiene®, care contracarează formarea de mirosuri neplăcute. Şapca convinge mai ales datorită greutăţii reduse, care este mai mică de 135 g, dar fără a afecta performanţa şi siguranţa. Banda elastică de reglare se află mai jos decât la alte şepci, ceea ce asigură o fixare mai sigură.
Această variantă de HardCap Aerolite® dispune şi de un suport pentru card în partea frontală.

Standard:

EN 812

Notă:

La cerere, şepcile de protecţie pot fi înscrise cu logoul dvs!

Descărcări și documente

Produse potrivite