Cască de protecţie BOP, Culoare: YELLOW

Cod articol: 097813 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la 150°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
  • Acoperire optică: Cu rezistenţă la substanţe chimice
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la 150°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
Acoperire optică Cu rezistenţă la substanţe chimice
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică UP-GF poliester cu fibră de sticlă
Greutate 405 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Număr producător 1200272940
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Casca Duroplast din poliester cu fibră de sticlă are o mare stabilitate a formei la temperaturi de până la 150 °C. Astfel este recomandată în medii de lucru cu temperaturi ambientale ridicate (de ex. furnal). Casca are durabilitate mare şi nu este sensibilă la substanţe chimice. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD).
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele naturală
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Întreprinderi cu operaţiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, locuri de muncă cu radiaţii UV.

Standard:

DIN EN 397