Cască de protecţie CrossGuard, Culoarea: YELLOW

Cod articol: 097809 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CrossGuard
Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30°C
Culoarea YELLOW
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică PP
Greutate 395 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Număr producător 9022002278
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască uşoară de protecţie (395 g) pentru lucrul în medii reci, în industria chimică şi în cea petrochimică. Accesoriile SCHUBERTH pot fi montate şi demontate la Cross® Guard utilizând adaptorul multifuncţional MFA-TECH, fără folosirea de scule. Pentru o senzaţie confortabilă la purtare, Cross® Guard este echipat cu o bandă dermofilă antitranspiraţie Wellvitex® Z+. Cu suprafaţă mare de imprimare pentru logo-uri şi marcaje.
  • Chingă în 6 puncte
  • Cu cheie rotativă
  • Sistem de ventilaţie reglabil

Standard:

DIN EN 397