Cască de protecţie BOP ENERGY 3000, Culoarea: YELLOW

Cod articol: 097807 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la 150°C; Capacitate de protecţie până la -30°C; Izolaţie electrică; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
  • Acoperire optică: Cu rezistenţă la substanţe chimice
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la 150°C; Capacitate de protecţie până la -30°C; Izolaţie electrică; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
Acoperire optică Cu rezistenţă la substanţe chimice
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică UP-GF poliester cu fibră de sticlă
Greutate 475 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Număr producător 1202072780
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască Duroplast de înaltă calitate, din poliester cu fibră de sticlă pentru utilizarea la lucrări sub tensiune sau în apropierea de piese aflate sub tensiune până la AC 1.000 V (sau DC 1.500 V). Casca îşi păstrează forma şi la temperaturi ridicate şi protejează împotriva arcurilor electrice. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD). Rezistent la frig până la −30 °C şi la căldură până la 150 °C.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele naturală
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Furnizori de energie, companii de electricitate, companii feroviare, întreprinderi cu operaţiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specificaţie:

Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD). Rezistent la frig până la −30 °C, rezistent la căldură până la 150 °C.

Adaptat pentru:

Vizieră pentru arc electric Cod 097836 cu adaptor multifuncţional MFA Cod 097831.