Cască de protecţie uvex pronamic B-WR, Culoarea: YELLOW

Cod articol: 097706 YELLOW
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex pronamic
Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid
Culoarea galben
Referinţă 51 cm - 65 cm
Materialul căştii tip scoică HDPE
Greutate 406 g
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Număr producător 9731130
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Pronamic înseamnă protecţie optimă (protecție) şi dinamică (dinamică): Cască uşoară din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu trei deschideri variabile pentru aerisire pentru o ventilație excelentă. Geometria optimizată a benzii pentru cap și suportul mare pentru gât asigură o potrivire extrem de confortabilă. Sistemul de adaptare permite combinarea cu viziere, capsule pentru căşti şi lămpi pentru căști. Rezistent la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).
  • Chingă în 6 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă pentru transpiraţie din piele sintetică
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă și suport mare pentru gât

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, montaj

Standard:

DIN EN 397