Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne HOLEX, Tip: 32

Cod articol: 097688 32
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB(A)
Materialul dopurilor Poliuretan
Tip produs Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne

Identificare și clasificare

Cod articol 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Număr producător 097688 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Protecţie auditivă cu cadru de formă ergonomică şi dopuri PU pentru toate dimensiunile de canale auditive. Dopurile sunt realizate din două componente și astfel sunt deosebit de confortabile. Șnurul trebuie purtat în mai multe poziții. O înlocuire igienică a dopurilor (dopuri de rezervă 097689 ref. 32) este posiblă în doar câțiva pași simpli. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează împotriva zgomotului dăunător.
  • Efectul de protecţie este optim doar dacă la urechea purtătorului, nivelul de zgomot rezidual este între 70 dB şi 80 dB.
  • Prin scăderea abaterii standard din valoarea medie a izolării fonice, rezultă eficienţa acceptată a protecţiei auditive considerate.
  • 097688: Cureaua poate fi poziționată sub bărbie sau pe cap.
  • Folosiţi numai cu dopuri de urechi de schimb cod
  • 097689.

Utilizare necorespunzătoare
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Acest produs poate fi afectat de anumite substanţe chimice.
  • Informaţii suplimentare trebuie solicitate producătorului.