Set de dopuri de urechi, 50 perechi uvex xact-fit planet, Tip: 50

Cod articol: 097613 50
Setați prețul 50 Pereche (1,83 € / 1 Pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex xact-fit
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 26 dB(A)
Materialul dopurilor Poliuretan
Cuprins 50 pereche
Tip produs Dopuri de urechi de unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Număr producător 2124001
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Dopurile pentru urechi cu formă ergonomică cu şnur reglabil pe lungime sunt create după forma canalului auditiv având o parte dreaptă şi una stângă. Presiunea minimă dezvoltată permite purtarea îndelungată. Dopurile pot fi introduse fără rulare, chiar şi cu mănuşi. Orificiile pentru degetul mare sunt realizate 100% din material reciclat , iar ambalajul este realizat din carton reciclat. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).