Ochelari de protecţie transparenți

Cod articol: 096400 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.610 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acoperire optică: rezistenţi la zgârieturi; Cu rezistenţă la zgârieturi
  • Protecţie UV: Standard
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Execuţie: Supra-ochelari

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1BT KN
Marcarea ramei HO EN166 3 4 BT CE
Acoperire optică rezistenţi la zgârieturi; Cu rezistenţă la zgârieturi
Protecţie UV Standard
Material pentru lentile Policarbonat
Execuţie Supra-ochelari
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi

Identificare și clasificare

Cod articol 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Număr producător 096400 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelarii transparenţi cu design modern oferă prin buza de etanşare de jur împrejur şi prin banda pentru cap reglabilă şi elastică o fixare etanşă perfectă şi, totodată, un confort sporit la purtare. Stratul de acoperire de înaltă calitate asigură proprietăţi optime anti-ceaţă şi la zgârieturi. Sistemul de ventilaţie indirectă asigură o climă plăcută în zona ochilor. Recomandat pentru purtătorii de ochelari.

Standard:

EN 166; EN 170.

Livrare:

Ochelarii transparenţi se livrează împreună cu laveta de curăţare Cod 096951.

Notă:

Banda de susținere interschimbabilă pentru ochelari de protecţie transparenţi GARANT găsiți sub nr. 096401.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări în gospodărie precum cele de grădinărit, reparaţii de mobilă etc.
  • Pentru utilizare în spaţii interioare şi în aer liber.
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie medie de până la 120 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de -5°C până la +55°C.
  • Dacă este necesară protecţie împotriva particulelor cu viteze mai mari, la temperaturi extreme, aveţi în vedere ca ochelarii de protecţie să fie marcaţi cu litera T imediat după litera pentru intensitatea impactului, adică FT, BT sau AT. Dacă literele pentru intensitatea impactului nu sunt urmate de T, ochelarii se vor folosi ca protecţie împotriva particulelor de viteze mari doar la temperatura camerei.
  • Pot fi purtaţi peste alţi ochelari.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • Nu se pot înlocui sau interschimba piesele componente ale ochelarilor de protecţie transparenți.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Nu sunt potriviţi pentru activitaţi sportive şi nici nu oferă siguranţă în cadrul acestora.
  • Nu este potrivită purtarea lor când conduceţi un vehicul, cu atât mai puţin noaptea.
  • Nu sunt potriviţi pentru lucrări de sudură, lucrări electrice de mentenanţă, de şlefuire a oţelului şi nici pentru alte lucrări dificile.
  • Nu priviţi cu ei în lumina soarelui şi nici la fascicule laser.
  • Nu-i folosiţi în ploaie sau pentru activităţi desfăşurate în zăpadă.
  • Nu sunt potriviţi pentru corectarea deficienţelor de vedere (precum miopia).