Ochelari confortabili de protecţie SecureFit™ 400 Reader

Cod articol: 096206 1.5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dioptrie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SecureFit™
Marcarea lentilelor 2C-1,2 3M 1 FT
Marcarea ramei 3M EN166 FT CE
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Dioptrie 1,5
Tip produs Ochelari de protecţie şi corecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 096206 1.5
EAN / GTIN 078371665128
Număr producător 7100114612
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie confortabili cu zonă de citire integratădisponibil cu trei dioptrii diferite pentru lucrări precise de detaliu. Ochelarii de protecţie dispun de caracteristicile de confort SecureFit™ 400, cum sunt o greutate foarte redusă de numai 19 g, tehnologia 3M™ de distribuire a presiunii pe braţe, poduri nazale reglabile şi capete căptuşite ale braţelor.
Corecţie cu + 1,5 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170