Mănuşi de protecţie la frig uvex unilite thermo FC, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094827 10
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,30 € / 1 Pereche
  • de la 10 Pereche
    8,58 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C
  • Standard: EN 511; EN 407

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex unilite thermo FC
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Mărimea mănuşilor 10
Domeniu de aplicare Universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Standard EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Material de suport Acril / nylon
Strat de acoperire Latex
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Culoarea roşu / negru
Greutate 197 g
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva frigului

Identificare și clasificare

Cod articol 094827 10
EAN / GTIN 4048612108079
Număr producător 6084210
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex unilite thermo FC. Mănuși de protecție la frig din acril (interior) și nailon (exterior). Dosul palmei acoperit complet pentru o mai bună protecție împotriva umezelii și strat de acoperire robust din PVC pentru o siguranţă mai bună la prindere.

Aplicaţie:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.