{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 12 | |
| Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
| Mărimea mănuşilor | 11 | |
| EN 374 | Tip B (KLMPT) | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | KLMPT | |
| EN 388 | 4131X | |
| EN 407 | X2XXXX | |
| Material | PVC | |
| Material de suport | PVC | |
| AQL | 0,3 | |
| Domeniu de aplicare | Allround | |
| Lungime | 300 mm | |
| Culoarea | negru / albastru | |
| Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
| Căldură de contact până la | 250 °C | |
| Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
| Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
| Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
| Cod articol | 094795 11 | |
| EAN / GTIN | 7392626068384 | |
| Număr producător | 12930/11 | |
| Producător/responsabil | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |