Set de mănuşi de unică folosinţă Dermatril 740, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094730 11
Produs nou
Setați prețul 100 buc. (0,22 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.097 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 100 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • caracteristică electrostatică: 0,1 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
  • Normă/reglementare: EN 374

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
EN 374 Typ B (KPT)
Rezistenţă la substanţe chimice KPT
Material Nitril
caracteristică electrostatică 0,1 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Material de suport Nitril
Grosime 0,11 mm
Lungime 250 mm
Cuprins 100
Greutate 809 g
Culoarea albastru
Domeniu de aplicare Precizie
Normă/reglementare EN 374
AQL 0,65
Aplicaţie de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Număr producător 074011081C
Producător/responsabil Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
Dermatril 740. Certificare pentru contactul cu alimentele. Fără latex. AQL 0,65 (EN 374-2). Conţinut: 100 buc.
Cu vârfurile degetelor înăsprite.

Standard:

EN 374; EN 455; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374