{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TouchNTuff® | |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
| EN 374 | Tip B (JKPT) | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | JKPT | |
| Material | Nitril | |
| Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | |
| Material de suport | Nitril | |
| Strat de acoperire | Nitril | |
| Grosime | 0,11 mm | |
| Lungime | 240 mm | |
| Cuprins | 100 | |
| Greutate | 3 g | |
| Culoarea | albastru | |
| Domeniu de aplicare | Precizie | |
| Mărimea mănuşilor | 10 | |
| Grosimea pereţilor | 0,1 mm | |
| AQL | 1,5 | |
| Aplicaţie | de unică folosinţă | |
| Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
| Timp de pătrundere la etanol 95 % | <10 min | |
| Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | 30-40 min | |
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
| Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
| Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
| Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
| Cod articol | 094720 10 | |
| EAN / GTIN | 076490493318 | |
| Număr producător | 92-670/9,5-10 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |