{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Proprietate a mănușilor | întăritură la articulaţia degetului mare; Rezistenţă la flacără, nivelul X | |
| EN 388 | 4X43D | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Căldură de contact până la | 200 °C | |
| Material de suport | Nylon, acril, Kevlar® | |
| Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
| Culoarea | gri / verde | |
| Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
| Lungime | 235 mm | |
| Cuprins | 1 | |
| Mărimea mănuşilor | 10 | |
| Spălare | 40 °C rufe colorate | |
| Domeniu de aplicare | Allround; Heavy Duty | |
| Tehnologie de tricotat | 10G | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | D | |
| Greutate | 88,7 g | |
| Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
| Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
| Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
| Cod articol | 094622 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490485617 | |
| Număr producător | 70-765/10 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |