• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-755, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094449 8
Reducere
16,81 €
Preț per 1 Pereche
Preț valabil până la 23 nov. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    7,50 € 16,81 € / 1 Pereche
  • de la 12 Pereche
    6,25 € 14,01 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: E

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 18G
EN 388 3x41E
Material de suport INTERCEPT™
Strat de acoperire PU
Domeniu de aplicare Precizie
Culoarea gri
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor E
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Identificare și clasificare

Cod articol 094449 8
EAN / GTIN 10076490617568
Număr producător 11755080
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi uşoare şi subţiri de protecţie împotriva tăieturilor, seria HyFlex®. Disponibile pentru trei clase de protecţie la tăiere. Tehnologie INTERCEPT™ integrată, adecvată pentru folosirea pe ecrane tactile, tricot cu fineţe de 18. Grad de dermofilie verificat cu Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Nivel de protecţie E la tăiere, pentru protecţie la pericole foarte mari de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.