{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HyFlex® | |
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Cuprins | 1 | |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică | |
| EN 388 | 4121A | |
| Material de suport | Nylon spandex | |
| Strat de acoperire | Spumă de nitril | |
| Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
| Domeniu de aplicare | Precizie | |
| Lungime | 219 mm | |
| Culoarea | negru / albastru | |
| Mărimea mănuşilor | 11 | |
| Greutate | 20,4 g | |
| Tehnologie de tricotat | 18G | |
| Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
| Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
| Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
| Material | Spumă de nitril | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | A | |
| Tip produs | Mănuşi universale |
| Cod articol | 094356 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490450035 | |
| Număr producător | 11-816/11 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |