Pereche de mănuşi uvex profi pure HG, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094266 8
Produs nou
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,73 € / 1 Pereche
  • de la 10 Pereche
    5,61 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material de suport Bumbac
Strat de acoperire Polimer special Hydro-Grip
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de aplicare Heavy Duty
Culoarea albastru
Greutate 93 g
Standard EN 407
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Tip produs Mănuşi universale

Identificare și clasificare

Cod articol 094266 8
EAN / GTIN 4048612106662
Număr producător 6002308
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex profi pure HG. Stratul inovator Hydro-Grip special din polimer al mănușii impermeabile oferă mai multă aderență atunci când lucrați în zone de lucru umede. Nivelul ridicat de confort este susținut de potrivirea ergonomică și de absorbția ridicată a umezelii din căptușeala de bumbac. Certificată OEKO-teX și rezistentă la căldură de contact până la 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.