Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantaloni MAGNI, negru, Mărime DE: 44

Cod articol: 091846 44
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Componentele ţesăturii: 93% poliamidă; 7% elastan
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 310
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN 14404

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MAGNI
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 93% poliamidă; 7% elastan
Gramaj material / Densitate ţesătură 310 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea negru
Mărime US XS
Mărime ES C44
Mărime SE C44
Mărime DE 44
Ref FR 38
Mărime IT C44
Standard EN 14404
Tip produs Pantaloni de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 091846 44
Număr producător 76563_990-C44
Producător/responsabil Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seria de îmbrăcăminte MAGNI îmbină elemente moderne de design şi funcţionalitatea ridicată. Recomandată pentru lucrări dificile. Extrem de durabilă datorită întăriturilor CORDURA® în părţile puternic solicitate. Materialul elastic în 4 direcţii asigură o mare flexibilitate şi mobilitate.
  • Fermoar YKK® la şliţ.
  • Buzunare la spate.
  • Buzunare pentru mâini, cu fermoar YKK® şi buzunare suspendate detaşabile.
  • Buzunar cu clapetă cu fermoar şi buzunar impermeabil la apă pentru telefonul mobil pe coapsă.
  • Buzunar pentru metru cu fund dublu din CORDURA®.

Pantaloni cu posibilitate de lungire de la tivul cracului. Pentru un confort sporit la purtare, zona genunchiului este preformată şi prevăzută pe partea posterioară cu un material mai subţire.
  • Buzunare pentru genunchiere întărite cu CORDURA®, cu deschidere pe partea interioară.
  • Certificate conform EN 14404 împreună cu genunchierele Cod 091803.

Poziţia poate fi variată cu 5 cm, pentru o mai bună ajustabilitate.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.