{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sex | Bărbaţi | |
| Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
| Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Spălare | 60 °C rufe colorate | |
| Culoarea | gri / negru | |
| Mărime ES | 46L | |
| Mărime DE | 106 | |
| Ref FR | 46L | |
| Mărime IT | 46L | |
| Standard | EN 14404 | |
| Tip produs | Pantaloni de lucru |
| Cod articol | 091838 106 | |
| EAN / GTIN | 7330509594346 | |
| Număr producător | 155618609499C152 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |