Jachetă cu vizibilitate ridicată, portocaliu/bleumarin, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091751 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Componentele ţesăturii: 65% poliester; 35% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 240
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 70 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Componentele ţesăturii 65% poliester; 35% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 240 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 70 °C rufe colorate
Culoarea portocaliu/bleumarin
Mărime unisex S
Standard EN ISO 20471
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 091751 S
EAN / GTIN 7330509403372
Număr producător 406418115389S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă cu curea, cu protecţie la căldură, având la exterior material rezistent la uzură, dar uşor, hidrofug, doar 240 g/m2 (Light Weight). Cu buzunar pentru legitimație.
  • Partea mai scurtă din faţă permite o libertate maximă a mişcării.
  • Partea prelungită din spate oferă o mai bună protecţie a posteriorului.
  • Manşete reglabile cu scai.
  • Fermoarul din faţă este acoperit.
  • Culoare şi formă stabile.
  • Material închis pentru sectoarele de activitate cu probabilitate ridicată de murdărire.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria B pentru certificare multiplă.