{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Componentele ţesăturii | 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre | |
| Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
| Spălare | 60 °C rufe colorate | |
| Culoarea | albastru granulat / galben | |
| Mărime DE | 50 | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
| Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
| Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
| Cod articol | 091702 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121534491 | |
| Număr producător | 2652353-481-50 | |
| Producător/responsabil | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |