{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Material elastic pentru domeniul industrial | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Componentele ţesăturii | 63% poliester; 33% bumbac; 4% elastolefină | |
| Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
| Culoarea | albastru marin / albastru granulat | |
| Mărime DE | 44 | |
| Tip produs | Short |
| Cod articol | 091443 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509758083 | |
| Număr producător | 144618328985C44 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |