Șervețele de curățare multifuncționale Power Clean™ X70 Rolă mare în cutie, Tip: W

Cod articol.: 089295 W
Produs nou
Preț per 1 buc. (0,27 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8251
Recomandat pentru curăţare da
Desfaceri 215
Straturi 1
Lăţime 310 mm
Lungime 310 mm
Culoarea albastru
umed nu
Adaptat pentru pentru suport / dozator 089265, 089266, 089267
Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 089295 W
EAN / GTIN 5033848044825
Producător/responsabil Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descriere

Execuţie:

Cutie dozator cu șervețele individuale. Portabil, igienic și ideal pentru spații de lucru mici.

Descriere:

  • Fiecare cutie 2 în 1 de lavete de curățare WypAll® X70 Power Clean™ pentru sarcini de curățare medii conține 1 rolă cu îndepărtare centrală și 215 lavete de curățare albastre.
  • Abordează în mod fiabil murdăria abundentă, cum ar fi grăsimile și murdăria și sunt extrem de rezistente, fiind reutilizabile de până la zece ori.
  • Sistemul de curățare midi cu role WypAll® 2 în 1 oferă atât o soluție de îndepărtare centrală, cât și una laterală pentru lavetel plate, astfel încât acestea să fie disponibile imediat când este nevoie. Este compatibilă cu suportul industrial pentru role de hârtie Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Design de carton ușor, ergonomic și portabil, impermeabil pentru a proteja împotriva apei, uleiurilor și grăsimilor.
  • Designul orientat spre sustenabilitate permite o reducere a consumului cu până la 15% datorită naturii optimizate a șervețelelor și dozatoarelor. Astfel protejează mediul și reduce costurile de utilizare.

Livrare:

1 rolă × 215 lavete de curățare albastre.