{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 7,7 t | |
| Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 8,5 t | |
| ⌀ Filet | M30×3,5 | |
| Lungimea filetului | 45 mm | |
| Deschidere hexagon interior S | 19 mm | |
| Înălţime cap şurub A | 61 mm | |
| Înălţime reglet de mijloc B | 31 mm | |
| ⌀ cap şurub C | 70 mm | |
| Distanţă elemet central-verigă D | 104 mm | |
| Deschidere verigă E | 73 mm | |
| Duritate verigă F | 149 mm | |
| Lăţime element opritor G | 33 mm | |
| Tip produs | Element opritor |
| Cod articol | 086453 M30X3,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001944900 | |
| Număr producător | DSS M 30 UP | |
| Producător/responsabil | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |