Magnet plat cu filet interior, Ferită, ⌀: 10mm

Cod articol.: 085915 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.569 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 4 N
10 mm
Înălţime 4,5 mm
Înălţime cu filet 11,5 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M3 mm
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 120 °C
Greutate 3 g
Tip produs Magnet plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Număr producător E860

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucşă filetată.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.