Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 30mm

Cod articol: 085875 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 116 Profesional
⌀ carcasă 30 mm
⌀ puntei 5 mm
Înălţimea internă a buclei 45 mm
Materialul carcasei Alamă
Materialul ramei Oţel, cromat
Închidere închidere cu chei diferite
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Recomandat pentru inserţii nu
Punte înaltă da
Punte întărită da
Punte cu blocare dublă da
Cu acoperire a perforaţiilor nu
Sistem de închidere Mecanism de închidere de precizie inoxidabil
Număr lacăte 1
Număr de chei 2
Tip produs Lacăt

Identificare și clasificare

Cod articol 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Număr producător 116 HB 30 45
Producător/responsabil BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descriere

Execuţie:

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit şi cromat, cu blocare dublă.
Cu buclă foarte înaltă.
Seria 116 Profi se livrează la cerere în următoarele variante speciale: Broaşte conforme cu modelul sau cu încuietoarea, cu mecanism cu cheie principală şi cu cheie secundară.

Funcţionare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide şi închide o singură broască sau un singur butuc şi este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.