Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu cheie comună, ⌀ carcasă: 45mm

Cod articol: 085812 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ carcasă 45 mm
⌀ puntei 6 mm
Materialul carcasei Alamă nichelată
Materialul ramei Oţel
Tip de închidere Încuietoare cilindrică
Închidere închidere cu cheie comună
Compatibil pentru sisteme de închidere da
Recomandat pentru inserţii da
Punte întărită da
Punte cu blocare dublă da
Interval numere de închidere HO 001 - 200
Livrare fără inserţie nu
Număr lacăte 1
Număr de chei 2
Tip produs Lacăt

Identificare și clasificare

Cod articol 085812 45
EAN / GTIN 2050000971945
Număr producător 503910 637790 0002
Producător/responsabil DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descriere

Execuţie:

Cilindru de blocare de precizie, carcasă nichelată din alamă şi mecanism de închidere durificat şi cromat, cu blocare dublă. Cu butuc integrat Cod 950050 (nu la Cod 085816) pentru adaptarea / integrarea individuală în sistemul dvs. de închidere existent de la DOM. Posibilitate de echipare individuală cu butuc Cod 950050 în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Notă:

Inserțiile pentru echiparea individuală se găsesc la codurile 950050 şi 950072.