Adeziv din 2 componente, ID producător: DP490

Cod articol: 083374 DP490
Preț per 1 buc. (790,40 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DP490
Bază chimică Răşină epoxidică
Vâscozitate dinamică 52 mPas
Forma fix
Temperatură de procesare 20 °C - 25 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 120 °C
Rezistenţa manuală după 240 min - 360 min
Rezistenţa la funcţionare conform 4 min - 6 min
Caracteristici cu elasticitate dură; rezistent la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
recomandat pentru material Plastic; Metal; Lemn
Joc maxim 0,15 mm
Rezistenţă la rupere 0,06 N/mm2
Rezistenţa la forfecare prin întindere 31 N/mm2
Rezistenţă la suprapunere 31 N/mm2
Culoarea negru
Cantitate de umplere 50 g
Temperatură de depozitare 15 °C - 25 °C
Valabilitate de la data producţiei 15 lună
potrivit pentru pistol de dozare manuală 083373
potrivit pentru aplicator cu plonjere 083375 KOLBEN 3
potrivit pentru tuburi capilare de amestec 083383 MIXER
Tip produs Adeziv din două componente
rezistent la șocuri și vibrații da

Identificare și clasificare

Cod articol 083374 DP490
EAN / GTIN 4054596678262
Număr producător 7100200499
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Un adeziv bicomponent (adeziv 2K) constă din două componente (rășină și întăritor). Cu amestecarea acestor componente are loc o reacție chimică care are ca rezultat un compus durabil, stabil și rezistent.
Pentru lipirea metalelor, plasticului tare, lemnului şi materialelor compozite armate.

Descriere:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 este un adeziv de construcție cu două componente, viscoelastic și tixotrop, pe bază de rășină epoxidică, cu un raport de amestec de 2:1. DP 490 a fost dezvoltat pentru utilizarea în aplicații care sunt supuse solicitărilor extreme și necesită o rezistență ridicată.

Rezistența ridicată la temperaturi de până la 120 °C permite o solicitare mai mare a lipirii. Rezistență bună la impact și stabilitate extraordinară la solicitări statice și dinamice. Adezivul DP 490 are proprietăți foarte bune de îmbătrânire. Aplicare ușoară pe suprafețe verticale datorită compoziției tixotropice. Adezivul DP 490 prezintă caracteristici speciale în fabricarea diverselor ansambluri compozite. Produsul prezintă o rezistență foarte ridicată la temperaturi extreme și o excelentă rezistență la intemperii.

Aplicaţie:

Utilizaţi pistolul de dozare manuală Cod 083373 Ref. PISTOLE împreună cu pistonul de avans Cod 083375 Ref. KOLBEN3 şi tuburile capilare de amestec Cod 083383 Ref. MIXER.