{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | LOCTITE 572 | |
| Bază chimică | Dimetilacrilat ester | |
| Vâscozitate dinamică | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
| Forma | păstos | |
| Punct de aprindere | 93 °C | |
| Intervalul de temperatură | -55 °C - 150 °C | |
| Rezistenţa manuală după | 12 min | |
| Rezistenţa la funcţionare conform | 72 h | |
| recomandat pentru material | Metal | |
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Filet de ţeavă; Piese de îmbinare | |
| Pentru mărimea de filet M până la | M80 | |
| Pentru mărimea de filet în inch | 3 inch | |
| Joc maxim | 0,1 mm | |
| Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
| Moment de rupere minim | 7 Nm | |
| Culoarea | alb | |
| Cantitate de umplere | 50 ml | |
| Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | |
| Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
| Marcare substanţe periculoase | GHS07: Semnul exclamării | |
| Tip produs | Substanţă de etanşare |
| Cod articol | 083321 572 | |
| EAN / GTIN | 5010266572321 | |
| Număr producător | 791427 | |
| Producător/responsabil | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |