• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Ulei universal, Conţinut: 265ml

Cod articol: 083044 265
Produs nou

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Cap de pulverizare Standard
Conţinut 0,265 l
Culoarea galben deschis
Punct de fierbere -48 °C
Punct de aprindere -104 °C
Solubilitate în apă emulsifiabil
Caracteristici oxidante nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 50 °C
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără
Tip produs Ulei multifuncţional / ulei universal

Identificare și clasificare

Cod articol 083044 265
EAN / GTIN 4017777219227
Număr producător 21730
Producător/responsabil BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Descriere

Aplicaţie:

Ideal pentru îngrijirea, întreţinerea şi conservarea sculelor de orice fel. Ideal pentru cozi de scule, dispozitive de strângere, elemente de măsură, menghine de şlefuit şi pentru depozitarea fără probleme a componentelor de matriţe. Neutralizează acizii slabi şi sudura manuală şi este tolerat foarte bine de piele. Nu poluează, fără răşină şi polivalent.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres.
Dimensiune specială cu 65 ml gratuit. Articolul se livrează numai în Germania şi Austria.