Salopete cu buzunare la genunchi HARDWEAR Orense, Unisex, Negru, Mărime 82C64

Cod articol: 08269-010-09 82C64
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
Cod articol 08269-010-09 82C64
EAN / GTIN 5707209655103
Număr producător 08269-010-09 82C64
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Întăriturile realizate din material CORDURA® în zone deosebit de tensionate asigură durabilitate ridicată și durabilitate îndelungată
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunare pentru genunchi ranforsate cu material CORDURA®, protecție superioară pentru genunchi și clapă pentru a preveni acumularea murdăriei
  • în condiții de vizibilitate îmbunătățită asupra mediului cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Dungaree din material CORDURA® cu buzunar pentru stilou și clapă cu știfturi de presare ascunse
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Banda de talie este reglabilă
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Buzunare frontale
  • ZIP Fly
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunar pentru coapse cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Buzunar pentru coapsa telefonului mobil cu clapa si fixare ajustabila cu scai
  • Geantă pliabilă din material TEXTIL CORDURA®
  • Geantă din MATERIAL TEXTIL CORDURA®
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (1000 D), cu înălțime reglabilă și cu clapă și deschidere de sus.
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Structura de pânză cu efect de întindere.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală