{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volum de aspirare per braţ | 110 m2/h | |
| Lungimea totală | 490 mm | |
| Lăţimea totală | 255 mm | |
| Înălţimea totală | 470 mm | |
| Greutate | 15 kg | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz - 60 Hz | |
| Tensiune de reţea | 100 V - 240 V | |
| Putere absorbită | 80 W | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Tip produs | Sistem aspirare |
| Cod articol | 082304 2 | |
| EAN / GTIN | 4003008095333 | |
| Număr producător | 0CA10-002 | |
| Producător/responsabil | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |