5star bit șurubelniță bit hexagon C 6.3 L.26mm

Cod articol: 08161030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 08161030
EAN / GTIN 4018754153992
Număr producător 08161030
L-Număr L60010 2494
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • cu orificiu în vârful de acționare
  • pentru șuruburi interne de 5 stele cu ștanț
  • Hexagon extern DIN 3126 / ISO 1173

Caracteristică:

  • Hexagon extern (inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime mm (L): 26 mm
  • Cod: 1445 TPI 30
  • Greutate: 5g