• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii, Tip: 265

Cod articol.: 081533 265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP X4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP X4
Flux luminos 190 lm
Durata de iluminare 20 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Dimensiune internaţională LR20
Lungimea totală 265 mm
⌀ cap 58 mm
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081533 265
EAN / GTIN 4045197606778
Număr producător 081533 265
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă şi robustă, din aluminiu eloxat. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Cu cap de lampă focalizabil.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081557 LR20.