Lămpi de lucru cu LED-uri pentru culori naturale, COLOUR MATCH, Tip: PEN

Cod articol: 081513 PEN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului MINI
Flux luminos 100 lm
Durata de iluminare 2 h
Alimentare cu energie Alimentare la baterie
Culoarea luminii culoare naturală
Valoare CRI 95
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 150 mm
Lăţimea totală 16 mm
Greutate 60 g
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Număr producător 03.5117
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru redarea perfectă a culorilor şi durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curăţare şi pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. Lentila de sticlă poate fi schimbată, este rezistentă la toate tipurile de solvenţi, chiar şi la curăţarea zilnică.
MATCHPEN. Lanternă tip creion, mică, portabilă, cu funcţie de focalizare pentru iluminare concentrată în fascicul între 10° şi 70°. Recomandată pentru identificarea zgârieturilor şi semnelor de uzură la controalele de calitate.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 x baterii AAA.