• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Tip: 125mm

Cod articol: 081505 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 100 lm - 250 lm
Durata de iluminare 4 h - 10 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 125 mm
⌀ cap 29 mm
Greutate 119 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662
Număr producător 081505 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar cu LED, durabilă şi extrem de robustă, din aluminiu eloxat. Tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Con de lumină cu pierdere minimă de lumină.
  • Eficienţă energetică înaltă care asigură o durată de iluminare îndelungată.
  • Inel luminos pentru uşurarea căutărilor în întuneric.
  • Protejat contra stropirii, clasă de protecţie IP54.
Iluminat omogen datorită lentilelor de difuziune şi întrerupător frontal cu apăsare, operabil cu o singură mână.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Găsiţi bateriile corespunzătoare la Cod 081551 şi următoarele.