Lampă de lucru Line Light, Tip: 750

Cod articol: 081340 750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX nu există
Tensiune nominală 230 V
Unghi de proiecţie a luminii 75 grad
Putere de iluminare 7 W
Flux luminos 550 lm
Alimentare cu energie Cu alimentare de la reţea
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Număr de LED-uri 96
Lungimea totală 750 mm
⌀ cap 25 mm
Tip produs Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Număr producător 03.5221
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lampa de lucru Line Light este fabricată dintr-un profil acrilic extrudat cu lentilă încorporată (unghi de distribuţie a luminii de 75°), ceea ce o face foarte robustă şi rezistentă la şocuri. Prin urmare, este concepută pentru utilizare în cele mai dificile condiţii, oferind pentru orice spaţiu de lucru o lumină fiabilă, puternică şi concentrată. Cu acumulator pentru utilizare mobilă, cu lanternă suplimentară de buzunar frontală (150 lm).
Cu intrare de 24 V CC pentru conectare directă la maşină sau prin transformatorul de la Cod 081342 la reţeaua de 230 V.
Lampa poate fi rotită în suport şi reglată antiorbire.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru instalare la postul de lucru sau în autovehicul.

Livrare:

Lampă de lucru, 2 clipsuri şi fitinguri, piese terminale, ghidaj pentru cablu / dispozitiv de prindere, 2 mufe de legătură.