Pantaloni cu buzunare suspendate HARDWEAR Ronda, Unisex, Alb, Mărime 82C46

Cod articol: 08131-010-06 82C46
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 08131-010-06 82C46
EAN / GTIN 5707209660244
Număr producător 08131-010-06 82C46
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunare suspendate ranforsate, cu buzunare suplimentare și bucle de scule
  • Buzunare pentru genunchi ranforsate cu material CORDURA®, protecție superioară pentru genunchi și clapă pentru a preveni acumularea murdăriei
  • Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Cusături duble și triple cusute pe picioare și crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • ZIP Fly
  • Buclele de scule de pe ambele părți ale colierului
  • Buzunare agățate cu întărituri, buzunare suplimentare și bucle de scule
  • Fantă pentru depozitarea pungilor agățate
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Buclele ciocanului, reglabile
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil, clapă și fixare scai
  • Geantă pliabilă din material TEXTIL CORDURA®
  • Buzunar pentru stilou
  • Butoane pentru atașarea cuțitelor
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (1000 D), cu înălțime reglabilă și cu clapă și deschidere de sus.
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Structura de pânză cu efect de întindere.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă