Reflector mobil cu LED, 230 V, Putere absorbită: 150W

Cod articol: 081211 150
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Tensiune nominală 230 V
Flux luminos 16.500 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Clasă de eficiență energetică E
Corpuri de iluminat Modul LED
Temperatură de culoare 6.500 K
Lungimea totală 430 mm
Lăţimea totală 310 mm
Înălţimea totală 430 mm
Lungimea cablului de conectare 5 m
Greutate 8.300 g
Tip produs Reflector

Identificare și clasificare

Cod articol 081211 150
EAN / GTIN 4003644022489
Număr producător HS150LEDH
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu reflector din aluminiu şi corp de iluminat. Întrerupător de pornire / oprire pe carcasă.
Reflector cu LED SMD pentru utilizare mobilă, cu suport robust (protecţie de jur împrejur).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.